Zaklampen
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
Verlichting
Zaklampen
8O798327
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
SCANGRIP LED-spot VEGA 48 W 4000 lm 5 m H05RN-F 2x1 mm² IP54
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8O798327
Lengte (mm)
5000
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Met lichtbron
Ja
Merk
ScanGrip
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
5000
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Met lichtbron
Ja
Merk
ScanGrip
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8O798327
EAN
5708997354537
UBB
500584146111
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
03.5453