Non Woven
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
Non Woven
7X093488
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
Satineerwals 80 SiC d.100xB70mm 19,2 mm LESSMANN
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7X093488
Uitvoering
Overig
Max. toerental (1/min)
8000
Schijfdiameter (mm)
100
Materiaal
Overig
Korrel
80
Geschikt voor RVS
Ja
Stiftaansluiting
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Overig
Max. toerental (1/min)
8000
Schijfdiameter (mm)
100
Materiaal
Overig
Korrel
80
Geschikt voor RVS
Ja
Stiftaansluiting
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor boormachines
Nee
Geschikt voor haakse slijpmachines
Nee
Korrel type
Silicone carbide
Geschikt voor bandschuur-/satineermachine
Nee
Diameter borstel (mm)
100
Merk
Lessmann
Goederencode
96035000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7X093488
EAN
4017359204351
UBB
500583323265
UNSPSC
31191506
Fabrikant artikelnummer
323.828.19