text.skipToContent text.skipToNavigation

Satineerwals 240 very fine grijs d.100xB100 mm 19 mm PROMAT


Hoogwaardig slijpvlies/weefselcombinatie. Kunstharsgebonden. Gemiddeld schuurvermogen. Voor het verwijderen van krassen en gelijktijdig aanbrengen van een mattering. Universeel te gebruiken voor staal en RVS. Opname 19 mm

Artikelnummer 6P683439
Max. toerental (1/min) 5700
Schijfdiameter (mm) 100
Korrel 240
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 5700
Schijfdiameter (mm) 100
Korrel 240
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Overig
Fijnheidsgraad Erg fijn
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6P683439
EAN 4015448557067
UBB 500582876602
UNSPSC 31191509
Fabrikant artikelnummer 4000842009
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.