text.skipToContent text.skipToNavigation

Satineerwals 240 fine bruin d.100xB100 mm 19 mm PROMAT


Hoogwaardig vlies. Kunstharsgebonden. Voor het reinigen en gladmaken van oppervlakken. Bijzonder geschikt voor RVS-materialen. Ook voor het matteren van aluminium en RVS-oppervlakken. Opname 19 mm

Artikelnummer 7G996458
Max. toerental (1/min) 5700
Schijfdiameter (mm) 100
Korrel 240
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 5700
Schijfdiameter (mm) 100
Korrel 240
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Overig
Fijnheidsgraad Fijn
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7G996458
EAN 4015448532316
UBB 500583121461
UNSPSC 31191509
Fabrikant artikelnummer 4000841997
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.