text.skipToContent text.skipToNavigation

Satineerwals 150 fine bruin d.100xB100 mm 19 mm PROMAT


Hoogwaardig slijpvlies/weefselcombinatie. Kunstharsgebonden. Gemiddeld schuurvermogen. Voor het verwijderen van krassen en gelijktijdig aanbrengen van een mattering. Universeel te gebruiken voor staal en RVS. Opname 19 mm

Artikelnummer 0P833012
Max. toerental (1/min) 5700
Schijfdiameter (mm) 100
Korrel 150
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 5700
Schijfdiameter (mm) 100
Korrel 150
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Overig
Fijnheidsgraad Fijn
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0P833012
EAN 4015448532279
UBB 500573811758
UNSPSC 31191509
Fabrikant artikelnummer 4000841993
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.