text.skipToContent text.skipToNavigation

Satineerring LIPPRITE® d. 150 mm borings-d. 20/14 mm MIDDEL / 4 laags OSBORN


Bestaande uit naaldvliesmateriaal met slijpkorrel. Toepassingsgebieden: Lichte slijpwerkzaamheden, afbikken, desoxideren, matteren, verwijderen van lakken en verven. Geschikte materialen: Staal, RVS, non-ferrometalen, kunststof, hout, keramiek, glas - geschikt voor zowel droog als nat gebruik. Te gebruiken voor boormachines, buigzame assen, haakse polijstmachines en schuurblokken bij een snijsnelheid van ca. 15–20 m/sec

Artikelnummer 1F013437
Max. toerental (1/min) 4000
Diameter 150
Type Overig
Bestand tegen water Nee
Materiaal drager Vlies
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 4000
Diameter 150
Type Overig
Bestand tegen water Nee
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor verf Ja
Geschikt voor glas Ja
Met perforatie voor stofafzuiging Nee
Klittenbandbevestiging Nee
Korrel type Keramiek
Gat patroon Rond gat
Fijnheidsgraad Medium
Geschikt voor plamuur Nee
Merk Osborn

Artikelnummers

Artikelnummer 1F013437
UBB 500719729005
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 8203150936
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.