text.skipToContent text.skipToNavigation

Satineermachine SM 100 1200 W 105 mm 1.000-2.400 omw/min METALLKRAFT


Voor het slijpen, polijsten, satineren, structureren en voor het reinigen van vervuilde oppervlakken of het verwijderen van lakresten. Voor het bewerken van roestvrijstaal, gietijzer, aluminium, non-ferrometalen, kunststoffen, etc.. Zeer krachtige motor met zachte start en overbelastingsbeveiliging. Constante elektronica. Traploze toerentalinstelling. Stelwiel voor toerentalvoorkeuze. Met rubber beklede handgreep

Artikelnummer 9V341213
Opgenomen vermogen (W) 1200
Frequentie (Hz) 50 - 50
Machinegewicht (kg) 4.8
Voedingsspanning (V) 230 - 230
Max. schijfdiameter (mm) 105
Verpakt per 1

Specificaties

Opgenomen vermogen (W) 1200
Frequentie (Hz) 50 - 50
Machinegewicht (kg) 4.8
Voedingsspanning (V) 230 - 230
Max. schijfdiameter (mm) 105
Nullasttoerental (1/min) 1000 - 2400
Merk METALLKRAFT
Type SM 100

Artikelnummers

Artikelnummer 9V341213
EAN 4036351047810
UBB 500583978167
UNSPSC 23151604
Fabrikant artikelnummer 4000894308
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.