text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Sanitairkruissleutel 378500 220 x 220 mm 14-voudige functie GEDORE


Diepte tot 100 mm, Voor montage en demontage van radiatorkranen en terugloopschroefverbindingen, Voor tapschroeven M6, M8, M10, M12 en voor pluggen 3/8", 1/2", Zeskant aandrijfmoer maat 17, 22 mm, Verchroomd, Verchroomd

Artikelnummer 4V467707
Sleutelwijdte 1 (mm) 9.5
Sleutelwijdte 2 (mm) 12.7
Sleutelwijdte 3 (mm) 19.1
Sleutelwijdte 4 (mm) 25.4
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte 1 (mm) 9.5
Sleutelwijdte 2 (mm) 12.7
Sleutelwijdte 3 (mm) 19.1
Sleutelwijdte 4 (mm) 25.4

Omschrijving

Diepte tot 100 mm, Voor montage en demontage van radiatorkranen en terugloopschroefverbindingen, Voor tapschroeven M6, M8, M10, M12 en voor pluggen 3/8", 1/2", Zeskant aandrijfmoer maat 17, 22 mm, Verchroomd, Verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer 4V467707
EAN 4017981378505
UBB 500655631868
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 4512820
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.