text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7392 Metaalverf 2500 Wit


Artikelnummer 90425.007.392
Kleur Wit
RAL-nummer 9010
Verpakking Blik (pot)
Type Verf
Geschikt voor buitengebruik Ja
Geschikt voor metaal Ja
Fluorescerend Nee
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Wit
RAL-nummer 9010
Verpakking Blik (pot)
Type Verf
Geschikt voor buitengebruik Ja
Geschikt voor metaal Ja
Fluorescerend Nee
Droogtijd 120 - 120
Stofdroog (23°C, 50% RV) (h) 2
Overschilderbaar (23°C, 50% RV) (h) 8
Min. verwerkingstemperatuur (°C) 5
Aanbevolen gebruik effen oppervlak (m²/l) 10.5 - 10.5
Technologie/generiek type Alkyd
Kleurbasis Wit basis
Glansgraad Glanzend
Toepassing met kwast Ja
Merk Rustoleum
Gewicht per stuk (g) 2650
HS- en goederencode 32081090
Model CombiColor
Type Metal Paint

Artikelnummers

Artikelnummer 90425.007.392
EAN 8715743013003
UBB 950577006014
UNSPSC 31211500
Fabrikant artikelnummer 7392.2.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.