text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7388 Metaalverf 750ml Hammertone donkergrijs


Artikelnummer 90450.007.388
Kleur Grijs
Verpakking Blik (pot)
Geschikt voor buitengebruik Ja
Fluorescerend Nee
Droogtijd 90 - 90
Anti-slip No
Dry time 1 0,5hours (20°C), 2 hours (10°C), 0,75 hours (30°C)
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Grijs
Verpakking Blik (pot)
Geschikt voor buitengebruik Ja
Fluorescerend Nee
Droogtijd 90 - 90
Anti-slip No
Dry time 1 0,5hours (20°C), 2 hours (10°C), 0,75 hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C) 5 hours (20°C), 10 hours (10°C), 3 hours (30°C)
Merk Rustoleum
Inhoud (ml) 750
Temperature Temperatuur van lucht, ondergrond en coatingmateriaal tussen 10 en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Gewicht per stuk (g) 750
Goederencode 32081090
Model CombiColor
Type Metal Paint

Artikelnummers

Artikelnummer 90450.007.388
EAN 8715743012600
UBB 203577045826
UNSPSC 31211500
Fabrikant artikelnummer 7388.0.75
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.