text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7381 Metaalverf 2,5l Lichtgrijs


Primer en deklaag in één. Direct op roest en blank metaal. 10,5 m² per liter!. Geen zakkers, geen kwaststrepen. Te gebruiken vanaf 5 °C.

Artikelnummer 90425.007.381
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Verpakking Blik (pot)
Type Verf
Geschikt voor buitengebruik Ja
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Verpakking Blik (pot)
Type Verf
Geschikt voor buitengebruik Ja
Geschikt voor metaal Ja
Fluorescerend Nee
Droogtijd 120 - 120
Stofdroog (23°C, 50% RV) (h) 2
Overschilderbaar (23°C, 50% RV) (h) 8
Min. verwerkingstemperatuur (°C) 5
Aanbevolen gebruik effen oppervlak (m²/l) 10.5 - 10.5
Technologie/generiek type Alkyd
Kleurbasis Licht grijs basis
Toepassing met kwast Ja
Merk Rustoleum
Gewicht per stuk (g) 3390
Model CombiColor
Type Metal Paint

Artikelnummers

Artikelnummer 90425.007.381
EAN 8715743012969
UBB 203577017031
UNSPSC 31211500
Fabrikant artikelnummer 7381.2.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.