text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7379 Metaalverf 2500 Zwart


Primer en deklaag in één. Direct op roest en blank metaal. 10,5 m² per liter!. Geen zakkers, geen kwaststrepen. Te gebruiken vanaf 5 °C.

Artikelnummer 90425.007.379
Kleur Zwart
RAL-nummer 9005
Verpakking Blik (pot)
Type Verf
Geschikt voor buitengebruik Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
RAL-nummer 9005
Verpakking Blik (pot)
Type Verf
Geschikt voor buitengebruik Ja
Geschikt voor metaal Ja
Fluorescerend Nee
Droogtijd 120 - 120
Stofdroog (23°C, 50% RV) (h) 2
Overschilderbaar (23°C, 50% RV) (h) 8
Min. verwerkingstemperatuur (°C) 5
Aanbevolen gebruik effen oppervlak (m²/l) 10.5 - 10.5
Technologie/generiek type Alkyd
Kleurbasis Overig
Glansgraad Glanzend
Toepassing met kwast Ja
Merk Rustoleum
Model CombiColor
Type Metal Paint

Artikelnummers

Artikelnummer 90425.007.379
EAN 8715743012952
UBB 950577005693
UNSPSC 31211500
Fabrikant artikelnummer 7379.2.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.