text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7354 Metaalverf 2,5l Oranje


Primer en deklaag in één Direct op roest en blank metaal 10,5 m² per liter! Geen zakkers, geen kwaststrepen Te gebruiken vanaf 5 °C

Artikelnummer 90425.007.354
Kleur Oranje
RAL-nummer 2000
Verpakking Blik (pot)
Type Verf
Geschikt voor buitengebruik Ja
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Oranje
RAL-nummer 2000
Verpakking Blik (pot)
Type Verf
Geschikt voor buitengebruik Ja
Geschikt voor metaal Ja
Fluorescerend Nee
Droogtijd 120 - 120
Stofdroog (23°C, 50% RV) (h) 2
Overschilderbaar (23°C, 50% RV) (h) 8
Min. verwerkingstemperatuur (°C) 5
Aanbevolen gebruik effen oppervlak (m²/l) 10.5 - 10.5
Technologie/generiek type Alkyd
Kleurbasis Oranje basis
Toepassing met kwast Ja
Merk Rustoleum
Gewicht per stuk (g) 2650
Model CombiColor
Type Metal Paint

Artikelnummers

Artikelnummer 90425.007.354
EAN 8715743012891
UBB 950577005446
UNSPSC 31211500
Fabrikant artikelnummer 7354.2.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.