text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7348 Metaalverf 750ml Geel


Artikelnummer 90420.007.348
Kleur Overig
Verpakking Blik (pot)
Geschikt voor buitengebruik Ja
Fluorescerend Ja
Droogtijd 120 - 120
Anti-slip No
Dry time 2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Overig
Verpakking Blik (pot)
Geschikt voor buitengebruik Ja
Fluorescerend Ja
Droogtijd 120 - 120
Anti-slip No
Dry time 2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C) 8 hours (20°C), 16 hours (10°C), 6 hours (30°C)
Merk Rustoleum
Inhoud (ml) 750
Temperature Temperatuur van lucht, ondergrond en coating tussen 5° en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Gewicht per stuk (g) 912
Model CombiColor
Type Metal Paint

Artikelnummers

Artikelnummer 90420.007.348
EAN 8715743012365
UBB 203577044266
UNSPSC 31211500
Fabrikant artikelnummer 7348.0.75
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.