text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7343 Metaalverf 2500 Lichtgeel


Primer en deklaag in één. Direct op roest en blank metaal. 10,5 m² per liter!. Geen zakkers, geen kwaststrepen. Te gebruiken vanaf 5 °C.

Artikelnummer 90425.007.343
Kleur Overig
RAL-nummer 1018
Verpakking Blik (pot)
Type Verf
Geschikt voor buitengebruik Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
RAL-nummer 1018
Verpakking Blik (pot)
Type Verf
Geschikt voor buitengebruik Ja
Geschikt voor metaal Ja
Fluorescerend Nee
Droogtijd 120 - 120
Stofdroog (23°C, 50% RV) (h) 2
Overschilderbaar (23°C, 50% RV) (h) 8
Min. verwerkingstemperatuur (°C) 5
Aanbevolen gebruik effen oppervlak (m²/l) 10.5 - 10.5
Technologie/generiek type Alkyd
Kleurbasis Geel basis
Toepassing met kwast Ja
Merk Rustoleum
Gewicht per stuk (g) 3170
Model CombiColor
Type Metal Paint

Artikelnummers

Artikelnummer 90425.007.343
EAN 8715743012853
UBB 203577016959
UNSPSC 31211500
Fabrikant artikelnummer 7343.2.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.