text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7342 Metaalverf 2500 Ivoor


Grondlaag en deklaag in één Kan direct op roest, blank metaal en hout Groot rendement: 10.5 m² per liter In één laag dekkend, goede vloei-eigenschappen Verdunbaar met terpentine Te gebruiken tot 5°C Leverbaar in 52 kleuren (RAL/Hamerslag)

Artikelnummer 90425.007.342
Kleur Overig
RAL-nummer 1015
Verpakking Blik (pot)
Geschikt voor buitengebruik Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Overig
RAL-nummer 1015
Verpakking Blik (pot)
Geschikt voor buitengebruik Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Fluorescerend Nee
Droogtijd 120 - 120
Verdunbaar Ja
Kleurbasis Overig
Toepassing met kwast Ja
Merk Rustoleum
Model CombiColor

Artikelnummers

Artikelnummer 90425.007.342
EAN 8715743012846
UBB 203577016876
UNSPSC 31211500
Fabrikant artikelnummer 7342.2.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.