text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7341 Metaalverf 2,5l Oesterwit


Primer en deklaag in één. Direct op roest en blank metaal. 10,5 m² per liter!. Geen zakkers, geen kwaststrepen. Te gebruiken vanaf 5 °C.

Artikelnummer 8U467328
Kleur Wit
RAL-nummer 1013
Verpakking Blik (pot)
Geschikt voor buitengebruik Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Wit
RAL-nummer 1013
Verpakking Blik (pot)
Geschikt voor buitengebruik Ja
Geschikt voor metaal Ja
Fluorescerend Nee
Droogtijd 120 - 120
Technologie/generiek type Alkyd
Kleurbasis Wit basis
Toepassing met kwast Ja
Model CombiColor

Artikelnummers

Artikelnummer 8U467328
EAN 8715743018558
UBB 500641841175
UNSPSC 31211500
Fabrikant artikelnummer 7341.2.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.