text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7337 Metaalverf 750ml Mosgroen


Artikelnummer 90420.007.337
Kleur Overig
Verpakking Blik (pot)
Geschikt voor buitengebruik Ja
Fluorescerend Ja
Droogtijd 120 - 120
Anti-slip No
Dry time 2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Overig
Verpakking Blik (pot)
Geschikt voor buitengebruik Ja
Fluorescerend Ja
Droogtijd 120 - 120
Anti-slip No
Dry time 2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C) 8 hours (20°C), 16 hours (10°C), 6 hours (30°C)
Merk Rustoleum
Inhoud (ml) 750
Temperature Temperatuur van lucht, ondergrond en coating tussen 5° en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Gewicht per stuk (g) 912
Goederencode 32081090
Model CombiColor
Type Metal Paint

Artikelnummers

Artikelnummer 90420.007.337
EAN 8715743012310
UBB 203577044183
UNSPSC 31211500
Fabrikant artikelnummer 7337.0.75
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.