text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7337 Metaalverf 2500 Mosgroen


Grondlaag en deklaag in één Kan direct op roest, blank metaal en hout Groot rendement: 10.5 m² per liter In één laag dekkend, goede vloei-eigenschappen Verdunbaar met terpentine Te gebruiken tot 5°C Leverbaar in 52 kleuren (RAL/Hamerslag)

Artikelnummer 90425.007.337
Kleur Overig
Verpakking Blik (pot)
Geschikt voor buitengebruik Ja
Fluorescerend Ja
Droogtijd 120 - 120
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Overig
Verpakking Blik (pot)
Geschikt voor buitengebruik Ja
Fluorescerend Ja
Droogtijd 120 - 120
Anti-slip No
Merk Rustoleum
Inhoud (ml) 2500
Model CombiColor
Type Metal Paint

Artikelnummers

Artikelnummer 90425.007.337
EAN 8715743012822
UBB 203577016793
UNSPSC 31211500
Fabrikant artikelnummer 7337.2.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.