Deklagen
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
Verven & Coatings
Deklagen
90420.007.336
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
Rust-Oleum 7336 Metaalverf 750ml Smaragdgroen
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
90420.007.336
Kleur
Overig
Verpakking
Blik (pot)
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Fluorescerend
Ja
Droogtijd
120 - 120
Anti-slip
No
Dry time
2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Overig
Verpakking
Blik (pot)
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Fluorescerend
Ja
Droogtijd
120 - 120
Anti-slip
No
Dry time
2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C)
8 hours (20°C), 16 hours (10°C), 6 hours (30°C)
Merk
Rustoleum
Inhoud (ml)
750
Temperature
Temperatuur van lucht, ondergrond en coating tussen 5° en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Gewicht per stuk (g)
912
Goederencode
32081090
Model
CombiColor
Type
Metal Paint
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
90420.007.336
EAN
8715743012303
UBB
203577044001
UNSPSC
31211500
Fabrikant artikelnummer
7336.0.75
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen