text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7335 Metaalverf 750ml Resedagroen


Artikelnummer 90420.007.335
Kleur Overig
Verpakking Blik (pot)
Geschikt voor buitengebruik Ja
Fluorescerend Ja
Droogtijd 120 - 120
Anti-slip No
Dry time 2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Overig
Verpakking Blik (pot)
Geschikt voor buitengebruik Ja
Fluorescerend Ja
Droogtijd 120 - 120
Anti-slip No
Dry time 2 hours (20°C), 3 hours (10°C), 1 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C) 8 hours (20°C), 16 hours (10°C), 6 hours (30°C)
Merk Rustoleum
Inhoud (ml) 750
Temperature Temperatuur van lucht, ondergrond en coating tussen 5° en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Gewicht per stuk (g) 912
HS- en goederencode 32081090
Model CombiColor
Type Metal Paint

Artikelnummers

Artikelnummer 90420.007.335
EAN 8715743012297
UBB 203577043920
UNSPSC 31211500
Fabrikant artikelnummer 7335.0.75
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.