text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7332 Metaalverf 750ml Hammertone lichtgroen


Artikelnummer 90450.007.332
Kleur Overig
Verpakking Blik (pot)
Geschikt voor buitengebruik Ja
Geschikt voor metaal Ja
Fluorescerend Nee
Droogtijd 90 - 90
Stofdroog (23°C, 50% RV) (h) 1.05
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Overig
Verpakking Blik (pot)
Geschikt voor buitengebruik Ja
Geschikt voor metaal Ja
Fluorescerend Nee
Droogtijd 90 - 90
Stofdroog (23°C, 50% RV) (h) 1.05
Technologie/generiek type Alkyd
Verdunbaar Ja
Kleurbasis Groen basis
Toepassing met kwast Ja
Merk Rustoleum
Gewicht per stuk (g) 750
Goederencode 32081090
Model CombiColor
Type Metal Paint

Artikelnummers

Artikelnummer 90450.007.332
EAN 8715743012525
UBB 203577045669
UNSPSC 31211500
Fabrikant artikelnummer 7332.0.75
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.