Deklagen
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
Verven & Coatings
Deklagen
90425.007.326
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
Rust-Oleum 7326 Metaalverf 2,5l Gentiaanblauw
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
90425.007.326
Kleur
Overig
RAL-nummer
5010
Verpakking
Blik (pot)
Type
Verf
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Fluorescerend
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Overig
RAL-nummer
5010
Verpakking
Blik (pot)
Type
Verf
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Fluorescerend
Nee
Droogtijd
120 - 120
Stofdroog (23°C, 50% RV) (h)
2
Overschilderbaar (23°C, 50% RV) (h)
8
Min. verwerkingstemperatuur (°C)
5
Aanbevolen gebruik effen oppervlak (m²/l)
10.5 - 10.5
Technologie/generiek type
Alkyd
Kleurbasis
Overig
Toepassing met kwast
Ja
Merk
Rustoleum
Gewicht per stuk (g)
2650
Model
CombiColor
Type
Metal Paint
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
90425.007.326
EAN
8715743012754
UBB
203577019011
UNSPSC
31211500
Fabrikant artikelnummer
7326.2.5
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen