text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 7321 Metaalverf 750ml Lichtblauw


Primer en deklaag in één. Direct op roest en blank metaal. 10,5 m² per liter!. Geen zakkers, geen kwaststrepen. Verdunbaar met terpentine. Te gebruiken vanaf 5 °C.

Artikelnummer 90450.007.321
Kleur Overig
Verpakking Blik (pot)
Geschikt voor buitengebruik Ja
Geschikt voor metaal Ja
Fluorescerend Nee
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Overig
Verpakking Blik (pot)
Geschikt voor buitengebruik Ja
Geschikt voor metaal Ja
Fluorescerend Nee
Droogtijd 90 - 90
Technologie/generiek type Alkyd
Verdunbaar Ja
Kleurbasis Overig
Toepassing met kwast Ja
Merk Rustoleum
Gewicht per stuk (g) 750
Model CombiColor
Type Metal Paint

Artikelnummers

Artikelnummer 90450.007.321
EAN 8715743012501
UBB 203577045586
UNSPSC 31211500
Fabrikant artikelnummer 7321.0.75
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.