text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 5281 Vloercoating 5l Lichtgrijs

Artikelnummer 90456.528.100
RAL-nummer 7035
Type Overig
Uithardingsproces 1-component
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Geschikt voor hout Nee
Zelfreinigend Nee

Specificaties

RAL-nummer 7035
Type Overig
Uithardingsproces 1-component
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor metaal Nee
Geschikt voor hout Nee
Zelfreinigend Nee
Geschikt voor wand Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Geschikt voor spuiten Nee
Stofdroog (23°C, 50% RV) (h) 2
Overschilderbaar (23°C, 50% RV) (h) 6
Geschikt voor deur/raam/details Nee
Geschikt voor houten terras Nee
Geschikt voor muur/beton Ja
Geschikt voor dak Nee
Aanbevolen gebruik effen oppervlak (m²/l) 9 - 9
Technologie/generiek type Acryl
Gebruiksklaar Ja
Verdunbaar Ja
Kleurbasis Licht grijs basis
Achteraf borstelen Nee
Glansgraad Mat
Toepassing met kwast Ja
Toepassing met roller Ja
Merk Rustoleum
Model EPOXY SHIELD

Artikelnummers

Artikelnummer 90456.528.100
EAN 8715743015878
UBB 500511548181
UNSPSC 31211500
Fabrikant artikelnummer 5281.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.