text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 3369 Anti-corrosie primer 250ml0ml Rood


Artikelnummer 90429.003.369
Kleur Rood
Verpakking Blik (pot)
Geschikt voor buitengebruik Ja
Fluorescerend Ja
Droogtijd 60 - 60
Anti-slip No
Dry time 1 hour (20°C), 2 hours (10°C), 0,5hours (30°C)
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Rood
Verpakking Blik (pot)
Geschikt voor buitengebruik Ja
Fluorescerend Ja
Droogtijd 60 - 60
Anti-slip No
Dry time 1 hour (20°C), 2 hours (10°C), 0,5hours (30°C)
Dry time recoat (at 20˚C) 2 hours (20°C), 4 hours (10°C), 1 hour (30°C)
Dry time tack free (at 20˚C) 20°C/50% r.v. After 1 hours, 10°C/60% r.v. After 2 hours, 30°C/50% r.v. After ½ hours
Gloss grade Matt
Merk Rustoleum
Inhoud (ml) 2500
Temperature Temperatuur van lucht, ondergrond en coatingmateriaal tussen 5 en 35°C en relatieve luchtvochtigheid onder 85%. De temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C boven het dauwpunt liggen.
Gewicht per stuk (g) 3125
Goederencode 32081090
Model CombiPrimer
Type Anti-Corrosion Primer

Artikelnummers

Artikelnummer 90429.003.369
EAN 8715743013140
UBB 203577043193
UNSPSC 31211500
Fabrikant artikelnummer 3369.2.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.