Deklagen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Verven & Coatings
Deklagen
90403.002.154
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
Rust-Oleum 2154 Topcoat 500ml Geel oranje Hoogglans
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
90403.002.154
Functie
Overig
Inzetbereik
Metaal oppervlakken
Inhoud (ml)
500
Brandbaar
Nee
Loodvrij
Ja
Chromaatvrij
Ja
Sneldrogend
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Functie
Overig
Inzetbereik
Metaal oppervlakken
Inhoud (ml)
500
Brandbaar
Nee
Loodvrij
Ja
Chromaatvrij
Ja
Sneldrogend
Ja
Overschilderbaar
Ja
Anti-slip
No
Dry time
7 days
Dry time recoat (at 20˚C)
Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C)
15 minutes
Gloss grade
High-gloss
Merk
Rustoleum
Inhoud (ml)
500
Temperature
100°C (dry heat), above 65°C discoloration may occur
Gewicht per stuk (g)
521
HS- en goederencode
32081090
Model
HARD HAT
Type
Topcoat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
90403.002.154
EAN
8715743006067
UBB
950577001148
UNSPSC
31211507
Fabrikant artikelnummer
2154
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen