text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 2148 Topcoat 500ml Veiligheidsgeel Hoogglans


Artikelnummer 90403.002.148
Functie Overig
Inzetbereik Metaal oppervlakken
Inhoud (ml) 500
Brandbaar Nee
Loodvrij Ja
Chromaatvrij Ja
Sneldrogend Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Functie Overig
Inzetbereik Metaal oppervlakken
Inhoud (ml) 500
Brandbaar Nee
Loodvrij Ja
Chromaatvrij Ja
Sneldrogend Ja
Overschilderbaar Ja
Anti-slip No
Dry time 7 days
Dry time recoat (at 20˚C) Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 15 minutes
Gloss grade High-gloss
Merk Rustoleum
Inhoud (ml) 500
Temperature 100°C (dry heat), above 65°C discoloration may occur
Gewicht per stuk (g) 521
Goederencode 32081090
Model HARD HAT
Type Topcoat

Artikelnummers

Artikelnummer 90403.002.148
EAN 8715743006043
UBB 950577001064
UNSPSC 31211507
Fabrikant artikelnummer 2148
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.