text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 2142 Topcoat 500ml Helder ivoor Hoogglans


Topkwaliteit. Voor op blank staal, hout en beton. Hanteerbaar na 30 minuten (bij 20°C). De beste dekkracht verkrijgbaar. Hittebestendig tot 100°C. Leverbaar in 45 RAL-kleuren.

Artikelnummer 90403.002.142
Functie Overig
Inzetbereik Metaal oppervlakken
Inhoud (ml) 500
Brandbaar Nee
Loodvrij Ja
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Functie Overig
Inzetbereik Metaal oppervlakken
Inhoud (ml) 500
Brandbaar Nee
Loodvrij Ja
Chromaatvrij Ja
Sneldrogend Ja
Overschilderbaar Ja
Anti-slip No
Dry time 7 days
Dry time recoat (at 20˚C) Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 15 minutes
Gloss grade High-gloss
Merk Rustoleum
Inhoud (ml) 500
Temperature 100°C (dry heat), above 65°C discoloration may occur
Model HARD HAT
Type Topcoat

Artikelnummers

Artikelnummer 90403.002.142
EAN 8715743006012
UBB 950577010628
UNSPSC 31211507
Fabrikant artikelnummer 2142
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.