Deklagen
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
Verven & Coatings
Deklagen
90403.002.137
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
Rust-Oleum 2137 Topcoat 500ml Mosgroen Hoogglans
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
90403.002.137
Functie
Overig
Inzetbereik
Metaal oppervlakken
Inhoud (ml)
500
Brandbaar
Nee
Loodvrij
Ja
Chromaatvrij
Ja
Sneldrogend
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Functie
Overig
Inzetbereik
Metaal oppervlakken
Inhoud (ml)
500
Brandbaar
Nee
Loodvrij
Ja
Chromaatvrij
Ja
Sneldrogend
Ja
Overschilderbaar
Ja
Anti-slip
No
Dry time
7 days
Dry time recoat (at 20˚C)
Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C)
15 minutes
Gloss grade
High-gloss
Merk
Rustoleum
Inhoud (ml)
500
Temperature
100°C (dry heat), above 65°C discoloration may occur
Gewicht per stuk (g)
521
Model
HARD HAT
Type
Topcoat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
90403.002.137
EAN
8715743006005
UBB
950577000983
UNSPSC
31211507
Fabrikant artikelnummer
2137
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen