text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 2135 Topcoat 500ml Reseda zelená Vysoce lesklá

Artikelnummer 90403.002.135
Funkce Jiný
Rozsah použití Kovové povrchy
Objem (ml) 500
Hořlavý Ne
Bez olova Ano
Bez chromanů Ano
Rychlé schnutí Ano

Specificaties

Funkce Jiný
Rozsah použití Kovové povrchy
Objem (ml) 500
Hořlavý Ne
Bez olova Ano
Bez chromanů Ano
Rychlé schnutí Ano
Možnost barvení Ano
Anti-slip No
Dry time 7 days
Dry time recoat (at 20˚C) Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 15 minutes
Gloss grade High-gloss
Značka Rustoleum
Obsah (ml) 500
Temperature 100°C (dry heat), above 65°C discoloration may occur
Váha kusu (g) 521
Komoditní kód 32081090
Model HARD HAT
Type Topcoat

Artikelnummers

Artikelnummer 90403.002.135
EAN 8715743005985
UBB 950577002542
UNSPSC 31211507
Fabrikant artikelnummer 2135
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.