text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 2116 Topcoat 500ml Staalgrijs


Artikelnummer 90408.002.116
Functie Antistatisch
Inzetbereik Metaal oppervlakken
Inhoud (ml) 500
Brandbaar Nee
Loodvrij Ja
Chromaatvrij Ja
Sneldrogend Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Functie Antistatisch
Inzetbereik Metaal oppervlakken
Inhoud (ml) 500
Brandbaar Nee
Loodvrij Ja
Chromaatvrij Ja
Sneldrogend Ja
Overschilderbaar Ja
Anti-slip No
Dry time 3 days
Dry time recoat (at 20˚C) Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 15 minutes
Gloss grade Metallic
Merk Rustoleum
Inhoud (ml) 500
Temperature 100°C (dry heat)
Gewicht per stuk (g) 675
Goederencode 32081090
Model HARD HAT
Type Topcoat

Artikelnummers

Artikelnummer 90408.002.116
EAN 8715743006319
UBB 950577002138
UNSPSC 31211507
Fabrikant artikelnummer 2116
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.