Deklagen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Verven & Coatings
Deklagen
90403.002.115
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
Rust-Oleum 2115 Topcoat 500ml Helder aluminium Metallic
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
90403.002.115
Functie
Overig
Inzetbereik
Metaal oppervlakken
Inhoud (ml)
500
Brandbaar
Nee
Loodvrij
Ja
Chromaatvrij
Ja
Sneldrogend
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Functie
Overig
Inzetbereik
Metaal oppervlakken
Inhoud (ml)
500
Brandbaar
Nee
Loodvrij
Ja
Chromaatvrij
Ja
Sneldrogend
Nee
Overschilderbaar
Ja
Anti-slip
No
Dry time
3 days
Dry time recoat (at 20˚C)
Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C)
15 minutes
Gloss grade
Metallic
Merk
Rustoleum
Inhoud (ml)
500
Temperature
100°C (dry heat)
Gewicht per stuk (g)
521
HS- en goederencode
32081090
Model
HARD HAT
Type
Topcoat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
90403.002.115
EAN
8715743006302
UBB
950577000728
UNSPSC
31211507
Fabrikant artikelnummer
2115
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen