Deklagen
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
Verven & Coatings
Deklagen
90403.002.111
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
Rust-Oleum 2111 Topcoat 500ml Wit
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
90403.002.111
Functie
Overig
Inzetbereik
Metaal oppervlakken
Inhoud (ml)
500
Brandbaar
Nee
Loodvrij
Ja
Chromaatvrij
Ja
Sneldrogend
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Functie
Overig
Inzetbereik
Metaal oppervlakken
Inhoud (ml)
500
Brandbaar
Nee
Loodvrij
Ja
Chromaatvrij
Ja
Sneldrogend
Nee
Overschilderbaar
Ja
Anti-slip
No
Dry time
3 hours
Dry time recoat (at 20˚C)
4-5 hours
Merk
Rustoleum
Inhoud (ml)
1000
Temperature
Aanbrengen in een droge en goed verluchte omgeving. Minimum omgevingstemperatuur: 10°C. Luchtvochtigheid: max. 80%RV
Gewicht per stuk (g)
521
Model
HARD HAT
Type
Topcoat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
90403.002.111
EAN
8715743006272
UBB
950577008093
UNSPSC
31211507
Fabrikant artikelnummer
2111
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen