Verzinkboren
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
Boren
Verzinkboren
F6334.165.002
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
Ruko Verzinkboren HSS TiN DIN 335 uitvoering C 90° Ø 16,5 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
F6334.165.002
Schachtdiameter (mm)
10
Snijmateriaal
HSS
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
16.5 - 16.5
Merk
Ruko
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
10
Snijmateriaal
HSS
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
16.5 - 16.5
Merk
Ruko
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
F6334.165.002
EAN
4007140034144
UBB
240203229705
UNSPSC
20102007
Fabrikant artikelnummer
102119-1T