Verzinkboren
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
Boren
Verzinkboren
F6334.124.001
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
Ruko Verzinkboren HSS TiN DIN 335 uitvoering C 90° Ø 12,4 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
F6334.124.001
Snijmateriaal
HSS
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
12.4 - 12.4
Merk
Ruko
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Snijmateriaal
HSS
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
12.4 - 12.4
Merk
Ruko
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
F6334.124.001
EAN
4007140002747
UBB
240203229549
UNSPSC
20102007
Fabrikant artikelnummer
102116T