Verzinkboren
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
Boren
Verzinkboren
F6330.104.001
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
Ruko Verzinkboor N DIN 335 HSS 10,4 MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Vrijloopdiameter Ø2: 10,4 mm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
F6330.104.001
Lengte (mm)
50
Snijmateriaal
HSS
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
10.4 - 10.4
Merk
Ruko
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
50
Snijmateriaal
HSS
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
10.4 - 10.4
Merk
Ruko
Type
Countersink
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
F6330.104.001
EAN
4007140002693
UBB
240207041288
UNSPSC
20102007
Fabrikant artikelnummer
102114