Verzinkboren
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
Boren
Verzinkboren
8J165871
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
Ruko Verzinkboor-Bit lang 90° HSS Ø 20,5 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8J165871
Schachtdiameter (mm)
6.3
Lengte (mm)
48
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechts
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
20.5 - 20.5
Merk
Ruko
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
6.3
Lengte (mm)
48
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechts
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
20.5 - 20.5
Merk
Ruko
Goederencode
82079091
Type
Countersink
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8J165871
EAN
4007140038487
UBB
500715836655
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
102318