text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Verzinkboor 25,0 MM


Verzinkboren DIN 334 uitvoering D 60° HSS. Bij de nieuwe generatie Conische Plaatboren van RUKO, worden de flanken van de Conische Plaatboor op een volautomatische CBN Computergestuurde machine geslepen in het volhardmetaal. CBN (Kubisch Kristallines Bornitrid) is harder dan de gebruikelijke bestaande slijpmaterialen, zoals Siliciumcarbide en of Korund. Door de enorme hardheid van het materiaal en precisie bij het slijpen, krijgt men een mooie gladde structuur, waardoor de scherpte aan de nijkanten toeneemt. Door de diep ingeslepen spaangroef zijn de snijkanten absoluut scherp. Ideaal voor het ontbramen en het moeiteloos verzinken van alle soorten (licht)-metaal. Het beste resultaat krijgt men bij een laag toerental.

Artikelnummer F6343.250.001
Snijmateriaal HSS
Verzinkhoek (°) 60
Verzinkdiameter (mm) 25 - 25
Verpakt per 1

Specificaties

Snijmateriaal HSS
Verzinkhoek (°) 60
Verzinkdiameter (mm) 25 - 25

Omschrijving

Verzinkboren DIN 334 uitvoering D 60° HSS. Bij de nieuwe generatie Conische Plaatboren van RUKO, worden de flanken van de Conische Plaatboor op een volautomatische CBN Computergestuurde machine geslepen in het volhardmetaal. CBN (Kubisch Kristallines Bornitrid) is harder dan de gebruikelijke bestaande slijpmaterialen, zoals Siliciumcarbide en of Korund. Door de enorme hardheid van het materiaal en precisie bij het slijpen, krijgt men een mooie gladde structuur, waardoor de scherpte aan de nijkanten toeneemt. Door de diep ingeslepen spaangroef zijn de snijkanten absoluut scherp. Ideaal voor het ontbramen en het moeiteloos verzinken van alle soorten (licht)-metaal. Het beste resultaat krijgt men bij een laag toerental.

Artikelnummers

Artikelnummer F6343.250.001
EAN 4007140003447
UBB 240203226818
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer 102210
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.