text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Ruko Verzinkboor 16,5 x 8 mm


Verzinkboren DIN 335 uitvoering C 90°.Door de diep ingeslepen spaangroef zijn de snijkanten absoluut scherp. Ideaal voor het ontbramen en het moeiteloos verzinken. Het beste resultaat krijgt men bij een laag toerental.

Artikelnummer F6334.165.001
Schachtdiameter (mm) 8
Snijmateriaal HSS
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 16.5 - 16.5
Merk Ruko
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 8
Snijmateriaal HSS
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 16.5 - 16.5
Merk Ruko

Omschrijving

Verzinkboren DIN 335 uitvoering C 90°.Door de diep ingeslepen spaangroef zijn de snijkanten absoluut scherp. Ideaal voor het ontbramen en het moeiteloos verzinken. Het beste resultaat krijgt men bij een laag toerental.

Artikelnummers

Artikelnummer F6334.165.001
EAN 4007140002808
UBB 240203229622
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer 102119T
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.