Verzinkboren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Boren
Verzinkboren
2Q642991
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
Ruko ULTIMATECUT Verzinkboren HSSE-Co 5 RUnaTEC DIN 335 uitvoering C 90° Ø 12,4 mm
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
2Q642991
Schachtdiameter (mm)
8
Lengte (mm)
56
Snijmateriaal
HSS-E
Snijrichting
Rechts
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
12.4 - 12.4
Merk
Ruko
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
8
Lengte (mm)
56
Snijmateriaal
HSS-E
Snijrichting
Rechts
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
12.4 - 12.4
Merk
Ruko
HS- en goederencode
82079091
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2Q642991
EAN
4007140375711
UBB
500581528238
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
102776EP