Trappenboren
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
Merken
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
Boren
Trappenboren
5O325732
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
Ruko ULTIMATECUT Trappenbor HSS RUnaTEC met FLOWSTEP® puntmaat 0/9
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5O325732
Schachtdiameter (mm)
6
Spiraalgroef
Ja
Aantal snijmessen
2
Grootheid
mm
Max. boordiameter (mm)
12
Min. boordiameter (mm)
5
Aantal boortrappen
8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
6
Spiraalgroef
Ja
Aantal snijmessen
2
Grootheid
mm
Max. boordiameter (mm)
12
Min. boordiameter (mm)
5
Aantal boortrappen
8
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechts
Merk
Ruko
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5O325732
EAN
4007140386717
UBB
500582508742
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
101650-9P