text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko ULTIMATECUT Trappenboor HSS RUnaTEC met FLOWSTEP® puntmaat 2


Artikelnummer 8H238090
Schachtdiameter (mm) 10
Spiraalgroef Ja
Aantal snijmessen 2
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 30
Min. boordiameter (mm) 8
Aantal boortrappen 12
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Spiraalgroef Ja
Aantal snijmessen 2
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 30
Min. boordiameter (mm) 8
Aantal boortrappen 12
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Rechts
Merk Ruko
HS- en goederencode 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 8H238090
EAN 4007140386731
UBB 500583453930
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 101652P
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.