text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko ULTIMATECUT Spiraalboor DIN 338 Type FLOWSTEP®, HSSE-Co 5 Ø 3,5 mm


Cod Articol 6D084677
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 39
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Totale lengte (mm) 70
Diameter boor (mm) 3.5
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 39
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Ja
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Overig
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Ruko

Numerele articolelor

Cod Articol 6D084677
EAN 4007140386274
UBB 500582698337
UNSPSC 20111611
Nr. articol producător 259035E
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.