text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko ULTIMATECUT Spiraalboor DIN 338 Type FLOWSTEP®, HSSE-Co 5 Ø 10,0 mm


Artikelnummer 6Y811417
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 87
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 133
Diameter boor (mm) 10
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 87
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Ja
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Overig
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Ruko

Artikelnummers

Artikelnummer 6Y811417
EAN 4007140386465
UBB 500583006530
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 259100E
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.