text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko ULTIMATECUT Spiraalboor DIN 338 Type FLOWSTEP®, HSS Ø 13,0 mm


Artículo No. 1P668666
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 101
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Embalado por 1

Especificaciones

Totale lengte (mm) 151
Diameter boor (mm) 13
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 101
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Ja
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Overig
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Ruko

Números de artículo

Artículo No. 1P668666
EAN 4007140386106
UBB 500581157541
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 259130
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.