text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko ULTIMATECUT twist drill DIN 338 Typ FLOWSTEP® HSS


Article number 7E726539
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 57
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Packed per 1

Specifications

Totale lengte (mm) 93
Diameter boor (mm) 5.5
Opnamesysteem Overig
Snijlengte (mm) 57
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Ja
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Overig
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Ruko

Article numbers

Article number 7E726539
EAN 4007140385925
UBB 500583056113
UNSPSC 20111611
Manufacturer article nr  259055
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.