text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Spiraalboren DIN 338 type VA HSSE-Co 5 Ø 2,5 mm


Cikkszám 0Z673313
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 30
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Totale lengte (mm) 57
Diameter boor (mm) 2.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 30
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 135
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Ruko
Goederencode 82075060

Cikkszámok

Cikkszám 0Z673313
EAN 4007140322968
UBB 500573941118
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 228025
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.