text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Spiraalboren DIN 1897 type N, HSS-G - kort Ø 12 mm


Artículo No. 8X087914
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 51
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Totale lengte (mm) 102
Diameter boor (mm) 12
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 51
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Ruko

Números de artículo

Artículo No. 8X087914
EAN 4007140357434
UBB 500583683460
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 202120
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.