Stiftfrezen
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
Frezen
Stiftfrezen
8F311250
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
Ruko Hardmetaal freesstiften vorm F rondboog (RBF) Ø 12,0 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8F311250
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
25
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Kopvorm volgens DIN 8032
RBF
Merk
Ruko
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8F311250
EAN
4007140090829
UBB
500513988609
UNSPSC
23251706
Fabrikant artikelnummer
116033